Beli bantex mouse pad 1788 blue di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bantex Mouse PadDeskripsi:Tatakan Mouse dengan dasar busa ukuran 220 x 255 mm dan tebal 6 mm.
- Bantex Turbo Mouse Padatribut:
- Color: Blue
- Size (mm): 220x255
- Thickness (mm): 6
- monotaro Oval Mouse Pad (One-Piece Wrist Rest Type)Deskripsi:The mouse operation at the time of PC work.atribut:
- Dimensions (mm): 230 x 200 x 24
- Material: Surface / elastic polyurethane fibers, Back / polyurethane, wrist rest unit / Foam foam
- Color: black
- Logitech Mouse Pad Studio SeriesDeskripsi:LOGITECH MOUSE PAD - STUDIO SERIESSoft mouse pad for comfortable and effortless gliding.GET THE GLIDEMeet the soft, smooth, anti-slip mouse pad that takes your workspace to new heights. Made from high-quality materials, Logitech Mouse Pad gives you the glide and comfort you need for your favorite Logitech Mouse.atribut:
- Dimensions (mm): 200x230x2
- Material: 100% RECYCLED POLYESTER, Surface & Inner Layer, 72% Natural rubber, Nylon + Polyester
- Orico 3mm Mouse Padatribut:
- Structure Type: 8-core Twisted Pair
- Type: Flat Cable
- Conductor Material: 32AWG Oxygen-free Copper Core
- Bandwidth Cap: 1000Mbps
- monotaro Mouse Pad (Wrest Rest Integrated Type)Deskripsi:The mouse operation at the time of PC work.atribut:
- Dimensions (mm): 248 x 178 x 22
- Color: black
- Material: Surface / elastic polyurethane fibers, Back / polyurethane, wrist rest unit / Foam foam
- Logitech Optical USB Mouse B100atribut:
- Color: Black
- Logitech Mouse Wireless M171Deskripsi:- Wireless Range: 10m (33ft)- Battery : 1xAAatribut:
- Battery: 1xAA
- Wireless Range (m): 10
- Taffware Gaming Mouse PadDeskripsi:Gaming mouse pad ini dibuat dari material kain dan silikon yang berkualitas dan pada setiap sudut mouse pad terdapat jahitan tambahan sehingga ketahanan mouse pad ini sangat tangguh. Memiliki anti slip back yang berfungsi agar mousepad tidak mudah bergerak saat Anda menggunakan mouse
- monotaro Wrist RestDeskripsi:The mouse operation at the time of PC work.atribut:
- Color: black
- Dimensions (mm): 110 x 62 x 19
- Material: Surface / elastic polyurethane fiber / back side / polyurethane wrist rest / low-resilience urethane foam
- Logitech Wireless Mouse SilentDeskripsi:Silent Mice memiliki nuansa klik yang sama layaknya mouse pada umumnya tanpa diiringi suara klik yang mengganggu dan dapat meredam noise klik lebih dari 90%. Gerakan scroll wheel yang mulus melengkapi pengalaman heningmu. Silent Mice mengurangi suara noise yang berlebihan sekaligus melindungi kesehatan dan produktivitas semua orang. Plus, mouse ini dilengkapi alas dengan material berkinerja tinggi dan wheel karet untuk bertelusur dan scrolling tanpa suara. Didesain dengan grip berkontur berbahan karet lembut untuk kenyamanan total. Beraktivitaslah lebih lama berkat rekayasa efisiensi baterai dari mouse ini. M331 Silent Plus secara otomatis akan berada di mode sleep saat sedang tidak digunakan. Nikmati koneksi wireless hingga 10m berkat kenyamanan nano receiver plug-and-forget. M331 Silent Plus dilengkapi dengan Logitech Advanced Optical Tracking untuk keakuratan gerakan kursor di hampir setiap permukaan. Tidak membutuhkan instalasi software, dan kompatibel dengan komputer berbasis Windows, Mac, Chrome OS, atau Linux. - Persyaratan Sistem: Windows 10 atau versi terbaru, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Mac OS X 10.5 atau versi terbaru, Chrome OS, Linux Kernel 2.6+2, Port USB. - Spesifikasi Teknikal: 1. Tipe Koneksi: Koneksi wireless 2.4GHz. 2. Jangkauan wireless: 10 meter2. 3. Connect/Power: Ya, tombol on/off. 4. Rincian Baterai: 1x AA. 5. Daya Tahan Baterai (tidak dapat diisi ulang): hingga 24 bulan. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Ya, 2D, mekanik. 8. Resolusi sensor: 1000dpi. 9. Scroll Wheel: Ya. 10. Jumlah tombol: 3. 11. Tombol Standar dan Spesial: Klik tengah. - Isi Kemasan: Mouse, Nano receiver, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
- Logitech Wireless Mouse M170atribut:
- Color: Black
- Dimensions (mm): 35.2x61.5x97.7
- System Requirements: Port USB. Windows 7, 8, 10 or latest version, macOS x 10.10 or latest version, Chrome OS, Linux Kernel 2.6.x or latest version
- Wireless Range (m): 10
- Battery Type: AA
- Orico Mouse Pad Besar 3mmatribut:
- Structure Type: 8-core Twisted Pair
- Type: Flat Cable
- Conductor Material: 32AWG Oxygen-free Copper Core
- Bandwidth Cap: 1000Mbps
- Aula Gaming Mouse PadDeskripsi:- Karet alam, sekitar 2mm tebal- Produk ini menggunakan karet alam, kalsium karbonat dan bahan baku aman lainnya, dan tidak ada bahaya kesehatan untuk penggunaan jangka panjang.- Smooth tekstur tenun untuk gerakan cepat, posisi akurat, tekstur ketat di permukaan, gerakan mouse yang lebih halus dan kenyamanan yang meningkat- Desain non-slip di bagian bawah, anti-sepatu jala di bagian bawah alas mouse untuk meningkatkan stabilitas, cocok untuk berbagai lingkungan- Jahitannya tidak melengkung, proses presisi, percikan air dan debu, mudah dihapus dan mudah dibersihkan
Daftar Harga bantex mouse pad 1788 blue Terbaru March 2026
| Bantex Mouse Pad | Rp35.900 |
| Bantex Turbo Mouse Pad | Rp59.900 |
| monotaro Oval Mouse Pad (One-Piece Wrist Rest Type) | Rp95.900 |
| Logitech Mouse Pad Studio Series | Rp149.900 |
| Orico 3mm Mouse Pad | Rp35.900 |
| monotaro Mouse Pad (Wrest Rest Integrated Type) | Rp139.900 |
| Logitech Optical USB Mouse B100 | Rp63.900 |
| Logitech Mouse Wireless M171 | Rp179.900 |
| Taffware Gaming Mouse Pad | Rp14.900 |
| monotaro Wrist Rest | Rp65.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/87P103183295-1.jpg)


/22P103182074-1.jpg)